- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 電源(制御機器)
- 200v から 100v 変圧 器のおすすめ人気ランキング
200v から 100v 変圧 器のおすすめ人気ランキング
2026/03/18更新103件の「200v から 100v 変圧 器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「200vから100vに変換」、「200v 100v 変圧 器」、「降圧専用トランス」などの商品も取り扱っております。
豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス
1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻
現場で安定した電気が、手軽にとれます。
用途200V電源から100V製品が使えます。入力電圧(V)200容量(kVA)2(30分定格)、1.5(連続)出力電圧(V)100(コンセント2個)タイプ降圧付属品20A-250Vプラグ付質量(kg)9.5周波数(Hz)50/60Hz(降圧前の周波数)コード長さ(m)2寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)200×165×176取扱説明書(2.3MB)
1台
¥15,980税込¥17,578
当日出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻
タイカツトランス
電流容量不足、電圧降下を解消!!出力不足の心配がなく仕事がスムーズ
デジタルメーターにする事により数値の視認性がアップ
コンセントはそれぞれ20A の容量を持っています
従来のトランス3KVA の後継品で、重量が約2/3 になりました
用途作業現場で200Vを100V又は115V にダウンさせてお手持ちの電気機器をご利用できます。質量(kg)10.5使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1.2定格周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)定格/3入力電圧(V)AC200安全装置電流ブレ-カ- 30A外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)205×170×280関連資料(6.12MB)
1台
¥23,980税込¥26,378
当日出荷
1台で昇圧・降圧に対応した兼用型の現場へ持ち運び可能な変圧器です。電気製品のパワー不足解消に最適です。電圧降下対策に最適です。
用途現場に200Vしかなく100Vの電動工具を使用したい時に、電圧ドロップ現象による工具のパワー不足の解消に入力電圧(V)100・200容量(kVA)3出力電圧(V)100・115タイプ降圧・昇圧兼用仕様屋内型トラスコ品番764-4639質量(kg)14.5電流(A)30入力プラグ三相200V接地3P20A入力/出力100・200/100・115V電線仕様(一次)3.5mm2×2m保護機能安全ブレーカー30A
電気製品のパワー不足解消に!!電圧降下対策に!!
用途工務店、木工所、農林業、各種工事、展示会など電動工具等の電源に。定格連続ケーブル長(m)(入力)2
アサダダウントランス
25A以上の100V電源が確保できない場合に、200V電源から100V(115V)に降圧して使用。
電源コードを長く延長して使用する場合は、100Vで延長すると電圧が大きく降下。このような場合には200Vで延長することで電圧降下のない良好な電源確保が可能。
容量(kVA)3(出力最大:30A)タイプ降圧電源(V)入力:200(50/60Hz)、出力:100(3P)×2/115(3P)×2寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)290×190×195入力プラグ三相200V 20A 用 4P プラグブレーカー容量15A(入力側)
1台
¥69,980税込¥76,978
当日出荷
昇圧、降圧どちらでもOK。100V→115V、200V→100/115Vへと変圧できるため用途が広がります。
使用頻度の高い100Vコンセントが2個ついているため本器の能力を余すことなく発揮することができます。
定格容量1.5KVA連続、3KVA30分付属品200V用ゴムプラグ(接地3P-20A-250V)1個、100V用ゴムプラグ(2P-15A-125V)1個質量(kg)約7タイプ昇降圧兼用周波数(Hz)50/60出力電圧(V)100/115入力電圧(V)100/200兼用コンセント出力100V出力コンセント2個。115V出力コンセント1個相数単相
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
●200Vより降圧した100V電圧ドロップを解消します。
●200Vを降下して使用すると安定した100V電源供給が出来ます。
用途●工務店・木工所・農林業・各種工事・展示会。
●電動工具などの電源に最適です。
●スポットエアコン、ヒーターなどの電源にも最適です。入力電圧(V)200容量(kVA)2出力電圧(V)100タイプ降圧仕様屋内型トラスコ品番436-0125質量(kg)9.5電流(A)20電線仕様-長さ(m)2入力プラグ三相200V接地3P20A入力/出力200V/100V保護機能安全ブレーカー10A電線仕様-太さ(mm2)1.5
1台
¥17,980税込¥19,778
当日出荷
日章工業アップダウン両用変圧器
電圧(V)【入出力】AC120~AC100地域用種類据置型アップ・ダウン変圧器周波数(Hz)50/60出力電圧(V)AC100、AC110~130入力電圧(V)AC110~130、AC100プラグ形状ARoHS指令(10物質対応)対応使用可能国カナダ、日本、アジア、北米、中南米
昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器です。100Vの電圧を200Vに昇圧、200Vの電圧を100Vに降圧できます。付属品(P-361)の100V専用アダプターの使用により電源プラグ交換が不要です。定格容量は3KVAで連続使用出来ます。
用途昇圧・降圧兼用ポータブル変圧器。入力電圧(V)100/200兼用出力電圧(V)100/115/200/230出力定格容量(kVA)3セット内容接地3p・250・20A電源プラグ、100V専用アダプター(変換プラグ含む)質量(g)16000周波数(Hz)50/60兼用寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)160×280×242トランスオートトランス出力コンセント容量接地2P・125V15A2ケ、接地2P・250V・15A1ケ
1個
¥55,980税込¥61,578
当日出荷
作業時間を大幅に短縮
アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
TOYOZUMI(トヨズミ)電源トランス ノイズカットNRシリーズ200V→100V
電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。
1次電圧(V)2002次電圧(V)100仕様複巻、静電シールドあり周波数(Hz)50/60相数単相RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)AC3
使用機器に適した電圧を作る変圧器です。100V・200Vどちらでも必要な電源を供給します。
用途100Vの電源が欲しいが200Vのコンセントしかないとき。200Vの電源が欲しいが100Vのコンセントしかないとき。入力電圧(V)(一次側)100・200容量(kVA)3出力電圧(V)(二次側)100×1・115×1・200×1・200×1タイプ昇降圧兼用型仕様屋内型トラスコ品番370-3410質量(kg)21.7電流(A)【1時間定格】15(200V)、30(100V)、【連続定格】13(200V)、26(100V)出力電流(A)二次側:(一時間定格)30A、(連続定格)22A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×234×216電線仕様(一次)2.1m保護機能過負荷短絡保護兼用型漏電遮断器
1台
¥169,800税込¥186,780
8日以内出荷
国内の製品を海外であるいは海外の製品を国内で使用できます。各国の電圧事情に対応できます。(入力電圧切替装置付)
付属品200V用プラグ、入力ケーブルエスコ品番EA815ZF-3質量(kg)20周波数(Hz)50/60電流(A)50(100V)、43.48(115)定格連続高さH(mm)225出力電圧(V)AC100/115容量(kVA)5入力電圧(V)AC200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×305×225回路方式単相・単巻ケーブル[入力]3芯(3.5mm2)×2m奥行D(mm)305出力コンセント100V/115V×各3個
1個
¥50,800税込¥55,880
当日出荷